Pouzdro svinovací15 přihrádek D.150mm Š.90mm V.35mm

Artiklové číslo: 81231046
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81231046
EAN / GTIN 4018754323494
Číslo výrobce 81231046
L-číslo L60010 7234

Popis

Popis:

  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet oddílů: 15
  • Výška mm (h): 35 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Šířka mm (b): 90 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku