Pouzdro svinovací 9 přihrádek D.330mm Š.120mm V.45mm

Artiklové číslo: 81231043
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81231043
EAN / GTIN 4018754323463
Číslo výrobce 81231043
L-číslo L60010 7415

Popis

Popis:

  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet oddílů: 9
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Délka [mm): 330 mm
  • Hmotnost: 298 g
  • Šířka mm (b): 120 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku