Pouzdro svinovací 9 přihrádek D.300mm Š.110mm V.30mm

Artiklové číslo: 81231042
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81231042
EAN / GTIN 4018754323487
Číslo výrobce 81231042
L-číslo L60010 7719

Popis

Popis:

  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet oddílů: 9
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 274 g
  • Šířka mm (b): 110 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku