Křížový šroubovák pro elektroniku

Artiklové číslo: 8121.000-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8121.000-40
EAN / GTIN 7610733269754
Číslo výrobce PB 8121.000-40
L-číslo L60060 2786

Popis

Popis:

  • Elektronický šroubovák s otočným krytem
  • pro malé a nejmenší křížové šrouby v elektronice a přesné mechanice
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • barevně kódovaný otočný kryt, pro jemné šroubovací a seřizovací práce a rychlé rozpoznání profilu
  • vysoce kvalitní materiálové zpracování, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingelængde: 40 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 000
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 133 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku