Dílenský vozík 98/8 PRO 8 zásuvek 651 x 1001 x 1020 mm červený, RAL 3020

Artiklové číslo: 81200174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 81200174
    EAN / GTIN 4018754334544
    Číslo výrobce 81200174
    L-číslo L60010 7505

    Popis

    Popis:

    Třístupňový bezpečnostní koncept
    • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
    • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
      • O 100 % větší objem zásuvek ve srovnání s 93 a TTS 95 pro
      • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
      • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
      • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
      • Olejum a kyselina odolná, kuličková lehká kola (D. 125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
      • Součástí balení je držák na papír a sprej
      • 7 nebo 8 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
      • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
      • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 8
    • Nosnost: 1400 kg
    • Nosnost zásuvky: 40 kg
      60 kg
    • Vnitřní rozměry zásuvky: 695 x 525 x 75 mm (7x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Zkratka barvy: RAL 3020; RAL 9005
    • Barva: červená, RAL 3020; černá RAL 9005
    • Výška mm (h): 1020 mm
    • Délka [mm): 651 mm
    • Č.: 98/8 R PRO
    • Hmotnost kg: 114.000 kg
    • Šířka mm (b): 1001 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku