Dílenský vozík 95/6 PRO 6 zásuvek 496 x 827 x 1020 mm modrá, RAL 270 30 35

Artiklové číslo: 81200161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 81200161
EAN / GTIN 4018754334643
Číslo výrobce 81200161

Popis

Popis:

Třístupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
  • 3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou.
    • Rukojeť z nerezové oceli se zesíleným připojením na tělo
    • Všestranná ochrana proti nárazům s tlumičem nárazu
    • Těsně svařované odolné pracovní a skladovací plochy a čelní panel z nerezové oceli
    • Olejově a kyselinovzdorná lehká kola s kuličkovým vedením (váleček D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Součástí balení je držák na papír a sprej
    • 6 snadno vyjímatelné zásuvky (černá RAL 9005) s plným vysunutím a vodítkem klece
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Nosnost: 750 kg
  • Nosnost zásuvky: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Zkratka barvy: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Barva: modrá, RAL 270 30 35; černá RAL 9005
  • Výška mm (h): 1020 mm
  • Délka [mm): 496 mm
  • Č.: 95/6 B PRO
  • Hmotnost kg: 71.500 kg
  • Šířka mm (b): 827 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku