Dílenský vozík TTS 93/6 B 6 zásuvek 481 x 877 x 1000 mm modrá, RAL 2703035

Artiklové číslo: 81200156
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81200156
EAN / GTIN 4018754333097
Číslo výrobce 81200156
L-číslo L60010 7483

Popis

Popis:

Dvoustupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout několik zásuvek současně
    • 2 rukojeti
    • Obvodová ochrana beranu
    • Odolná plastová police z ABS s přihrádkami na malé díly
    • Lehká kola odolná proti olejům a kyselinám (D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
    • 6 snadno vyjímatelné zásuvky (černá, RAL 9005) s plným vysunutím (370 mm) a kuličkovým vedením
    • S držákem role papíru
    Lze kombinovat s náprsní truhlicí č. 93 HORNÍ KRABICE

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Nosnost: 500 kg
  • Nosnost zásuvky: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Vnitřní rozměry zásuvky: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Zkratka barvy: RAL 2703035; RAL 9005
  • Barva: modrá, RAL 2703035; černá RAL 9005
  • Výška mm (h): 1000 mm
  • Délka [mm): 481 mm
  • Č.: 93/6 B
  • Hmotnost kg: 57.000 kg
  • Šířka mm (b): 877 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku