Popis:
Pro kontrolované a bezpečné vytahování
Navrženo pro přítlačnou sílu 10 t, 12 t nebo 15 t
Přítlačnou část lze v případě potřeby nahradit hrotem a prodloužit
Malé přítlačné vřeteno je zajištěno pojistkou proti nechtěnému vyšroubování
Příprava k použití:
1. Před použitím zkontrolujte, zda je tlakové vřeteno vyšroubováno dostatečně daleko z víčka, aby byl tlakový kus v hydraulickém válci ve výchozí poloze
2. Odšroubujte víčko z těla vřetena. Za tímto účelem nejprve povolte přítlačný šroub
3. Těleso vřetena zašroubujte zespodu do křížové hlavy vytahovače, dokud těleso vřetena nevyčnívá cca 60 mm z křížové hlavy
4. Na těleso vřetena našroubujte krytku až na doraz a poté ji upevněte zašroubováním přítlačného šroubu
Použití a způsob obsluhy: např. HSP3
5. Vytahovač nasaďte a těleso vřetena předepněte pomocí klíče SW 41
6. Do krytky zašroubujte přítlačné vřeteno SW 17. Na krytku nasaďte přítlačné vřeteno. Hydraulika se uvede do provozu. Zdvih přítlačného kusu v hydraulickém válci je max. 12 mm. Hydraulicky uvolněný obrobek lze zcela vyjmout otočením tělesa vřetena s uzávěrem SW 41
7. Po použití otočte přítlačné vřeteno SW 17 zpět do původní polohy a zatlačte přítlačný kus do hydraulického válce.
Charakteristika:
- Tlaková síla [kN]: 150,0 kN
- Tlaková síla [Nm]: 33,0 Nm
- Tlaková síla [t]: 15,0 t
- Typ přítlačného prvku: Kulový přítlačný prvek
- Celková délka [mm]: 465 mm
- Zdvih: 12 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 125 mm
- Použitelná délka závitu [mm]: 165 mm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 41
- Velikost závitu vřetena: G 1″
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez