Automaticky upínající pásový klíč 11/480 mm

Artiklové číslo: 811550 11/480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka pásma 11 mm
    ⌀ upínací šířky 106 mm - 145 mm
    Hmotnost 0,34 kg
    Délka pásma 480 mm
    Materiál pásky Ušlechtilá ocel
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 811550 11/480
    EAN / GTIN 3148518275859
    Číslo výrobce U.48PLPB

    Popis

    Provedení:

    Ergonomická stopka s nerezovou páskou z ušlechtilé oceli. Pohyblivý kovový tlačný kus s ozubením pro práci jako s ráčnou.

    Výhoda:

    Práce v nejužším prostoru. Rychlé, kontrolované utahování pásu pomocí aretační páčky.

    Použití:

    Pro upínání / uvolňování kulatých dílů (m.j. olejových filtrů)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku