Náhradní textil páska pro pásový klíč 22/600 mm

Artiklové číslo: 811395 22/600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka pásma 22 mm
    Délka pásma 600 mm
    Druh produktu Popruh

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 811395 22/600
    EAN / GTIN 4018754050321
    Číslo výrobce 79150001

    Popis

    Použití:

    Pro upínání kulatých dílů, převážně s většími průměry.

    Vhodné pro:

    Pásový klíč č. 811390.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku