Popis:
Bezpečné držení a soustředné vytahování díky rovnoměrnému rozložení zatížení na 3 vytahovacích hácích
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Vytahovací háky s osvědčeným šroubovým spojem pro třecí spojení
Možnost použití jako vnější a vnitřní vytahovač změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladce pohyblivé a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními a délkami vřetena/háku z modulárního systému stahováků GEDORE
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 140
- Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
- Vytahovací síla (max.) [t]: 3
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez