Popis:
Pro rychlé a šetrné odstraňování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
Silná konstrukce pro vysoký přítlak a pevnost v ohybu
Přemístěním háků lze použít jako vnější i vnitřní stahovák
Hloubku upnutí lze zvětšit jak pomocí speciálně dlouhých stahovacích háků, tak pomocí nástavců.
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 520 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 600 mm
- Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
- Vytahovací síla (max.) [t]: 10
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez