Náhradní řetěz s koncovým článkem 1/2-212

Artiklové číslo: 811220 1/2-212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka řetězu 420 mm
Druh produktu Řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811220 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225863
Číslo výrobce 811220 1/2-212

Popis

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Vhodné pro:

Řetězové kleště na trubky pro č. 811200.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku