Řetězový klíč na trubky, Typ: 1/2-212

Artiklové číslo: 811200 1/2-212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka řetězu 420 mm
Délka rukojeti 685 mm
⌀ trubky 1/2 − 2.1/2 palec
Materiál Speciální nástrojová ocel
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Číslo výrobce 811200 1/2-212

Popis

Provedení:

S oboustranně ozubenými bočními čelistmi. Silný ocelový řetěz a masivní rukojeť páky. Korpus a čelisti zápustkově kované.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel; rukojeť lakovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku