Šroubovák ∙ profil TORX® ∙ SW T15

Artiklové číslo: 811-T15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811-T15
EAN / GTIN 4000896258949
Číslo výrobce 811-T15
L-číslo L60140 6876

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Protiskluzová 3komponentní rukojeť HAZET - pro přenos vysokého výkonu
  • Povrch: Čepel matná chromovaná, hrot leštěný
  • Přítlačná síla: Uvnitř profilu TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T15
  • Rozměry / délka: 165 mm
  • Délka l1: 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku