Šroubovák ∙ plochý∙ SW 1,2 x 8 mm

Artiklové číslo: 811-80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811-80
EAN / GTIN 4000896258666
Číslo výrobce 811-80

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Protiskluzová 3komponentní rukojeť HAZET - pro přenos vysokého výkonu
  • Povrch: Čepel matná chromovaná, hrot leštěný
  • Přítlačná síla: Drážkový profil
  • Velikost klíče: 1,2 x 8 mm
  • Rozměry / délka: 272 mm
  • Délka l1: 150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku