Šroubovák pro elektrikáře ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 810VDE-40
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810VDE-40
EAN / GTIN 4000896174379
Číslo výrobce 810VDE-40
L-číslo L60140 3384

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: špička mořená, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Rozměry / délka: 190 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku