Sada šroubováků

Artiklové číslo: 810SPC/21
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810SPC/21
EAN / GTIN 4000896189847
Číslo výrobce 810SPC/21
L-číslo L60140 4301

Popis

Popis:

21 šroubováků, obsah:
4 x pro plochý profil 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x pro křížový profil (PH) PH 1 ∙ PH 2
3 x pro plochý profil 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (s nasazovací krytkou a 6hran. násadou)
2 x pro křížový profil (PH) PH 1 ∙ PH 2 (s nasazovací krytkou a 6hran. násadou)
10 x pro vnitřní profil TORX® T 6 ∙ T 7 ∙ T 8 ∙ T 9 ∙ T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30
protiskluzová 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
povrch: čepel matně pochromovaná, špička brunovaná
  • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30
  • Počet ks nářadí: 21

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku