Bitový ráčnový šroubovák

Artiklové číslo: 810R-4
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810R-4
EAN / GTIN 4000896239665
Číslo výrobce 810R-4
L-číslo L60140 5177

Popis

Popis:

  • Integrovaný zásobník
  • Přestavitelná ráčnová funkce nebo použití jako normální šroubovák
  • Zásobník bitů se otevírá stisknutím knoflíku a táhnutím
  • Dobře se drží v ruce a poskytuje dostatečnou sílu
  • Délka: 170 mm (zavřený, bez prodloužení)
  • Prodloužení 80mm
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 5,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Délka l1: 170 mm
  • Počet ks nářadí: 13

Rozsah dodávky:

  • 2208N-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku