Bitový ráčnový šroubovák

Artiklové číslo: 810R-3
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 810R-3
    EAN / GTIN 4000896239658
    Číslo výrobce 810R-3
    L-číslo L60140 4882

    Popis

    Popis:

    • Integrovaný zásobník
    • Přestavitelná ráčnová funkce nebo použití jako normální šroubovák
    • Zásobník bitů se otevírá stisknutím knoflíku a táhnutím
    • Dobře se drží v ruce a poskytuje dostatečnou sílu
    • Délka: 170 mm (zavřený, bez prodloužení)
    • Prodloužení 80mm
    • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran, Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
    • Rozměry / délka: 250 mm
    • Délka l1: 170 mm
    • Počet ks nářadí: 13

    Rozsah dodávky:

    • 2208N-4
    • 2208N-10
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku