Sada šroubováků se zkoušečkou napětí ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 810/6VDE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 810/6VDE
EAN / GTIN 4000896179329
Číslo výrobce 810/6VDE
L-číslo L60140 3213
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zkoušečka napětí, 220 – 250V dle VDE 0680
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 810VDE-25
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 839-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku