Kufr na nářadí pojízdný D.580 mm Š.390 mm V.460 mm

Artiklové číslo: 81091322
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81091322
EAN / GTIN 4018754284481
Číslo výrobce 81091322
L-číslo L60010 6432

Popis

Popis:

  • Extrémně robustní a odolný polypropylenový vozík na nářadí pro profesionální použití
  • 5 snadno vyjímejte zásuvky, které lze zavřít průhledným víkem, s výsuvným dorazem ve 3 různých výškách
  • Zásuvky lze vložit v libovolném pořadí
  • S horním a předním odnímatelným víkem
  • Horní víko je lemováno ztlumovanou pěnou pro bezpečné připevnění nástrojů
  • 1 odnímatelná police se 2 úchyty a 2 průhledným víkem pod horním víkem
  • Zásuvky lze použít jako samostatnou skříňku na nářadí pomocí průhledného víka
  • Individuální možnosti označování pro pouzdro a zásuvky
  • 2 snadno ovladatelné dvojité válečky na straně teleskopické rukojeti
  • Lze přestavět pro přepravu ve vzpřímené poloze na 4 kolech se sadou kol R 13217 (objednávejte prosím zvlášť)
  • Výsuvná teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
  • 2 boční rukojeti
  • Odolný vůči Skydrolu, acetonu, benzínu a hydraulickým olejům
  • nosnost 60 kg
  • Uzamykatelný visacím zámkem ve 3 polohách
  • K dispozici také ve verzi IP67 (6 zásuvky, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Další uzávěry a těsnění chrání před vodou a prachem. Speciální ventil zajišťuje vyrovnání tlaku
  • K dispozici je také celokulatá reflexní fólie (5 zásuvky, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), která zvyšuje bezpečnost při práci v tmavém prostředí
  • Individuální varianty zavazadel na vyžádání

Charakteristika:

  • Barva: černá
  • Výška mm (h): 455 mm
  • Délka [mm): 381 mm
  • Č.: 13217 TS IP67
  • Hmotnost: 15600 g
  • Hmotnost kg: 15.000 kg
  • Šířka mm (b): 581 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku