Vozík na nářadí pro Přepravní boxy č. 13216/2-/3-/4

Artiklové číslo: 81091009
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
Druh produktu Podvozek pro palety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 81091009
EAN / GTIN 4018754235230
Číslo výrobce 81091009
L-číslo L60010 5295

Popis

Popis:

  • Pro přepravní kufry č. 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Bezpečné zamykání přepravních krabic pomocí pohodlného uvolňovacího mechanismu
  • Neomezená použitelnost přepravních krabic
  • Stabilní tělo z ocelového plechu
  • 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka (D. 75 mm) s parkovacími brzdami
  • Praktická, zatahovací rukojeť s dorazem
  • Maximální statická nosnost: 150 kg
  • Dodává se bez přepravky

Charakteristika:

  • pro č.: 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Výška mm (h): 216 mm
  • Délka [mm): 775 mm
  • t: 328 mm
  • Hmotnost kg: 7.500 kg
  • Šířka mm (b): 570 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku