• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, ⌀ trubky: 1palec

Artiklové číslo: 810500 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
955 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trubky (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 320 mm
Rozsah upnutí 45 mm
⌀ trubky 1 palec
Úhel čelisti 45 stupeň
Provedení rukojeti s protiskluzovým plastovým potahem
Výrobní postup celé kované
Zušlechtění čelisti Induktivně kalená
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Čelist S ano
Švédský tvar ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 810500 1
EAN / GTIN 4045197237460
Číslo výrobce 810500 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.
HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeť s neklouzavým plastovým povlakem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku