Policový vozík

Artiklové číslo: 8103
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8103
EAN / GTIN 4017976181035
Číslo výrobce 8103
L-číslo L90080 1195

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: Svařeno z trubkové a profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny jsou otevřené. 1 pevná a 2 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Nosnost podlahy (kg): 90
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1369
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 1152
Výšky polic (mm): 269, 669, 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku