Šroubováky na šrouby s plochou drážkou

Artiklové číslo: 8102.7 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8102.7 200
EAN / GTIN 7610733078950
Číslo výrobce PB 8102.7-200
L-číslo L60060 1320

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip, se šestihrannou objímkou/pomůckou na klíče
  • pro šrouby s drážkou
  • se šestihrannou objímkou pro iniciaci vysokých kroutících momentů, uvolňování zaseknutých šroubů
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez vyražení síly (bez vačkového efektu)
  • zahnutá rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 13 mm
  • Bladets tykkelse: 2 mm
  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 13 mm
  • Diameter: 9 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 320 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku