Šroubováky na šrouby s plochou drážkou

Artiklové číslo: 8100.0 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8100.0 80
EAN / GTIN 7610733078851
Číslo výrobce PB 8100.0-80
L-číslo L60060 1328

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby s drážkou
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez síly k vyražení (bez efektu vybočení)
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 2.5 mm
  • Bladets tykkelse: 0.4 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 80 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 160 mm
  • Til metalskruer M: 1.6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku