• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sortiment ″Měření″, 8 kusů.

Artiklové číslo: 809.J2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 809.J2
EAN / GTIN 3148515434556
Číslo výrobce 809.J2
L-číslo L60130 7752
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Sortiment na téma měření s různými měřicími a značkovacími nástroji

Charakteristika:

  • V [mm]: 30
  • D [mm]: 365
  • H [mm]: 260
  • [kg]: 2,1

Rozsah dodávky:

  • Kaliberní měřidlo: 805.M
  • Rozsahový metr: 803.300M
  • Hloubkoměr s jemným nastavovacím šroubem: 811
  • Jednotný plochý úhelník: 818B.15
  • Měřící jehla s karbidovým hrotem: 236
  • Zrnitost: 256,4
  • Mikrometr: 806.C25
  • Kompas hrotu: 1901,05
  • Dodáváno v kufříku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku