Popis:
PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To zajišťuje nejlepší životnost a nejdelší životnost na všech neželezných kovech.
Charakteristika:
- Tvar: 52ZYA KARBIDOVÁ ŘEZAČKA VÁLCOVÉHO TVARU
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ALU
- Rozměr (D x D - s x L): 10 x 19 - 6 x 65 mm
- Průměr: 10 mm
- Tloušťka: 19 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Vysoce výkonný přesný nástroj vyrobený na moderních CNC bruskách
- Nástroj dosahuje nejlepší životnosti nástroje a nejvyšší agresivity na neželezných kovech
Použití:
- Pro náročné práce na neželezných kovech, jako je hliník, hliníkový bronz, hliníkové slitiny, měď, bronz, Mosaz, niklové stříbro a Titan
- Vhodné zejména pro broušení v těžko přístupných oblastech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty