Třmenový mikrometr 1/100 mm 0 - 25 mm

Artiklové číslo: 806.F
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 806.F
EAN / GTIN 3148512043850
Číslo výrobce 806.F
L-číslo L60130 10318

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Rozlišení: 0,01 mm
  • Měřicí sonda z karbidu wolframu: Ø 6,5 mm
  • Měřicí buben s omezovačem krouticího momentu
  • Síla působící na měřený obrobek se pohybuje striktně v rozmezí 5 - 10 Nm
  • Měřicí buben: Ø 18 mm
  • Měřicí buben s 50 měrnými čarami
  • 1 otáčka měřicího bubnu: 0,5 mm
  • Tepelně izolované destičky
  • Dodáváno s háčkovým kalibračním klíčem, klíčem pro nastavení měřidla
  • Baleno v plastovém kufříku
  • Dodáváno s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • Výška [mm]: 0 - 25
  • Odchylka měření [µm]: 4
  • Rovnoběžnost měřicích ploch [µm]: 2
  • Rovnost měřicích ploch\ Max [µm]: 0,4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku