Šroubovák se svorkou

Artiklové číslo: 805C-25
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 805C-25
EAN / GTIN 4000896089123
Číslo výrobce 805C-25
L-číslo L60140 2208

Popis

Popis:

  • Univerzální šroubovák pro každodenní použití – vždy po ruce
  • Vyztužená škrabka pro šetrné odstraňování např. nálepek
  • Klip pro uložení např. do náprsní kapsy a kapsy na rukávu
  • Otočný klip – pro lepší manipulaci při šroubování
  • Kulatá čepel
  • Plastová rukojeť
  • Povrch: čepel chromovaná
  • Made In Germany
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Rozměry / délka: 130 mm
  • Délka l1: 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku