6,3 mm (1/4″) 12,5 mm (1/2″) přídržná lišta L.200 mm

Artiklové číslo: 80500001
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 80500001
EAN / GTIN 4018754090365
Číslo výrobce 80500001
L-číslo L60010 1762

Popis

Popis:

  • Pro ukládání zásuvek
  • Dodává se bez zásuvek

Charakteristika:

  • Přídržné svorky: 9
  • Gr.: 1
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 54 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku