Posuvné měřítko třídy 0 0-200 mm

Artiklové číslo: 805.M
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
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 805.M
EAN / GTIN 3148512042501
Číslo výrobce 805.M
L-číslo L60130 6467

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Vnitřní a vnější měření
  • Otvor nad 10 mm
  • Měřicí tyč z nerezové oceli - matný povrch
  • Tvrdost měřicí tyče: nejméně 40 HRC
  • Nůž s vodítkem pro lepší polohování palce
  • Životnost nůžek: nejméně 20 000 cyklů
  • Upevnění nůžek pomocí šroubu
  • Měřicí stupnice odolné vůči chemikáliím
  • Dobrý kontrast pro optimální odečet
  • Dodáváno v krabici s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 60
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Odchylka měření [µm]: 30
  • Přesnost [mm]: 0,02
  • [g]: 423

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku