Posuvné kladivo 520 mm, 1,7 kg

Artiklové číslo: 8039010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kluzná palička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8039010
    EAN / GTIN 4036976103069
    Číslo výrobce 8039010
    L-číslo L60160 1277

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro vytahování malých kuličkových ložisek, protože často není dostatek místa pro protikusy
    Použitelné také se závitovými adaptéry č. 1.81.

    Charakteristika:

    • Adaptér: M10
    • Připojovací závit: M14x1,5
    • Celková šířka [mm]: 59 mm
    • Celková výška [mm]: 59 mm
    • Celková délka [mm]: 515 mm
    • Délka posuvné plochy: 340
    • Hmotnost nárazu [g]: 1700 g
    • Šířka napříč plochami [mm: 24
    • Použití/aplikace: 1.30/0 - 1.30/9
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku