Šroubovák trinamic

Artiklové číslo: 803-PZ1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 803-PZ1
EAN / GTIN 4000896077632
Číslo výrobce 803-PZ1
L-číslo L60140 177

Popis

Popis:

  • Kódovací kroužek modrý
  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ
  • Velikost klíče: ∙ PZ1
  • Rozměry / délka: 173 mm
  • Délka l1: 80 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku