Šroubovák trinamic

Artiklové číslo: 803-PH1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 803-PH1
EAN / GTIN 4000896077564
Číslo výrobce 803-PH1
L-číslo L60140 179

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 173 mm
  • Délka l1: 80 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku