Šroubovák trinamic

Artiklové číslo: 803-20
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Číslo výrobce 803-20
    L-číslo L60140 872

    Popis

    Popis:

    • Kulatá čepel
    • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
    • Povrch: chromováno, špička mořená
    • Výstup: Plochý profil
    • Velikost klíče: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Rozměry / délka: 143 mm
    • Délka l1: 63 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
    Údaj l1 mimo ISO 2380-2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku