Řezací zařízení 30-250 mm

Artiklové číslo: 8020260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dělicí přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8020260
EAN / GTIN 4036976105797
Číslo výrobce 8020260

Popis

Popis:

Pro vytahování kuželíkových ložisek, kuličkových ložisek, vnitřních drah a jiných pevně uložených nebo tenkostěnných dílů
Způsob použití:
Pro vytahování pevně uložených dílů se ostré břity oddělovacích nožů zatlačí za vytahovaný díl a vytahují se ve spojení s vhodným vytahovačem č. 1.38
Pro šetrné vytahování citlivých dílů se používají ploché plochy oddělovacích nožů. Tím vzniká velká kontaktní plocha, která zabraňuje zasekávání.

Charakteristika:

  • Vnější spojovací závit: M24x1,5
  • pro extraktor: 1.38/5
  • Rozsah roztažení (min./max.): 30-250 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku