Šroubovák HEXAnamic®

Artiklové číslo: 802-T25H
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 802-T25H
EAN / GTIN 4000896145164
Číslo výrobce 802-T25H
L-číslo L60140 3072

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Výstup: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T25H
  • Rozměry / délka: 214 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • 3komponentní rukojeť, konstruovaná ve spolupráci s předními vědci v oboru ergonomie v Německu:
    – Komponent 1 (tvrdý): optimální fixace čepele
    – Komponent 2 (tvrdý): stabilita vůči vnějším účinkům úderů
    – Komponent 3 (měkký): pro výraznou ochranu před sklouznutím při axiálním přítlačném tlaku
  • Anatomicky tvarovaná pro perfektní propojení ruky se šroubovákem
  • Přesazený 6hran na přední úchopové straně:
    - Optimální ochrana proti sesmeknutí
    - Proti nekontrolovanému protáčení šroubováku
  • Neklouže ani v rukách potřísněných olejem
  • Velikostně optimalizovaná zóna rychlého otáčení
  • Rezistentní vůči benzinu, kyselině, Skydrolu, brzdové tekutině apod.
  • Hroty s šedou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi a perfektní stabilitu čepele v hlavě šroubu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku