Stahovák 70-215 mm

Artiklové číslo: 8017710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací přípravek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8017710
EAN / GTIN 4036976105667
Číslo výrobce 8017710
L-číslo L60160 1713

Popis

Popis:

Tyto vytahovače se používají ve spojení s řezacími noži č. 1.40
Vytahovací šrouby se šroubují do závitových otvorů řezacích nožů.

Charakteristika:

  • Vnější spojovací závit: M14x1,5 / M16x1,5
  • pro odlučovač: 1.40/2
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Rozsah upnutí (min./max.): 70 mm - 215 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 195 mm
  • Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 215 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku