Sada vnitřních vytahovačů 10 ks.

Artiklové číslo: 8014880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Dvouramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8014880
    EAN / GTIN 4036976105445
    Číslo výrobce 8014880
    L-číslo L60160 1706

    Popis

    Popis:

    Sady nejběžnějších vnitřních vytahovačů a protikusů pro vytahování kuličkových ložisek, kroužků, pouzder, Simmerringů® atd.
    V pevné kovové krabičce.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: V příručním pouzdře z ocelového plechu
    • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 12 mm
    • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 70 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
    • Paralelně přemístitelný hák: bez
    • Otočný hák: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
    • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: bez
    • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
    • K dispozici je stupnice: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku