Popis:
Pro extrémně těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerringy®
Pracovní postup:
Vnitřní stahovák vložte do ložiska a zašroubujte do vřetena. Ostré konce mušlí se přitisknou za vytahovaný díl. Teprve poté nasaďte podpěru pultu. Vyrovnejte nožičky rovnoběžně s vřetenem, čímž vytvoříte pevný celek
Konstrukce se může lišit od obrázku
Může být použita jak s kluzným kladivem, tak s protilehlou podpěrou.
Charakteristika:
- Připojovací závit: M14x1,5
- Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/3
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 70 mm
- Celková délka [mm]: 225 mm
- Posuvné kladivo: 1.35/3
- Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
- Rozsah roztažení (min./max.): 70-100
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez