Vnitřní stahovák 25-30 mm

Artiklové číslo: 8013560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8013560
EAN / GTIN 4036976105322
Číslo výrobce 8013560
L-číslo L60160 1702

Popis

Popis:

Pro extrémně těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerringy®
Pracovní postup:
Vnitřní stahovák vložte do ložiska a zašroubujte do vřetena. Ostré konce mušlí se přitisknou za vytahovaný díl. Teprve poté nasaďte podpěru pultu. Vyrovnejte nožičky rovnoběžně s vřetenem, čímž vytvoříte pevný celek
Konstrukce se může lišit od obrázku
Může být použita jak s kluzným kladivem, tak s protilehlou podpěrou.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Protilehlá podpěra [mm]: 1.36/1
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 135 mm
  • Posuvné kladivo: 1.35/2
  • Šířka napříč plochami [mm: 13 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 25-30
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku