Popis:
Pro stahování kuličkových ložisek, která jsou uložena na hřídeli a současně v pouzdře
Háčky vybrané podle tabulky se vloží do vnějšího kroužku podle počtu kuliček rovnoměrně rozložených v kuličkové kleci
Na vnitřní kroužek ložiska se nasadí opěrné kroužky dodávané pro příslušná kuličková ložiska
Na hřídel se nyní nasadí hlava s vřetenem ve středu hřídele a vřeteno se přiloží pod napnutím háčků
Rozsah dodávky:
Hlavu a vřeteno, vhodné háčky objednávejte zvlášť!
Charakteristika:
- pro hák: 1.29/45
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Ø hlavy 1 [mm]: 65 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
- Velikost závitu vřetena: M 20 x 235
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez