Stahovák kuličkových ložisek M18 x 230

Artiklové číslo: 8011350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8011350
EAN / GTIN 4036976105124
Číslo výrobce 8011350
L-číslo L60160 6318

Popis

Popis:

Pro stahování kuličkových ložisek, která jsou uložena na hřídeli a současně v pouzdře
Háčky vybrané podle tabulky se vloží do vnějšího kroužku podle počtu kuliček rovnoměrně rozložených v kuličkové kleci
Na vnitřní kroužek ložiska se nasadí opěrné kroužky dodávané pro příslušná kuličková ložiska
Na hřídel se nyní nasadí hlava s vřetenem ve středu hřídele a vřeteno se přiloží pod napnutím háčků
Rozsah dodávky:
Hlavu a vřeteno, vhodné háčky objednávejte zvlášť!

Charakteristika:

  • pro hák: 1.29/35-45
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18 x 230
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku