Hydraulický štípač matic SW 7-22, M4-M14

Artiklové číslo: 8009450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Číslo výrobce 8009450
L-číslo L60160 5143

Popis

Popis:

Stabilní bit, navíc indukčně kalený v oblasti řezu
Žádné odlamování břitu
Zkosení na břitu zlepšuje odlamovací účinek a zabraňuje odlamování
Funkce hladkého sekáče
Stěny kanálů válcované, tedy zrcadlově hladké a odolné proti opotřebení
Pro matice do pevnostní třídy 10
Výměnný bit.

Charakteristika:

  • Tlaková síla [t]: 5,0 t
  • pro matice velikosti: M4 - M14
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku