Stahovák s upínacím třmenem 160 x 325 mm

Artiklové číslo: 8009290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8009290
EAN / GTIN 4036976104936
Číslo výrobce 8009290
L-číslo L60160 6248

Popis

Popis:

Oboustranné háky
Vhodné zejména pro oddělování a stahování lícujících dílů
Zejména úsporné díky vícenásobnému nastavení hloubky upnutí.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 14 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 325 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 160 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 350
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: ano
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku