Stahovák se svorkou 110 x 170 mm

Artiklové číslo: 8009020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8009020
EAN / GTIN 4036976104912
Číslo výrobce 8009020

Popis

Popis:

Oboustranné háky
Vhodné zejména pro oddělování a stahování lícujících dílů
Zejména úsporné díky vícenásobnému nastavení hloubky upnutí.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 14 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 170 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 110 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 200
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: ano
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku