Stahovák se svorkou 90 x 100 mm

Artiklové číslo: 8008130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8008130
EAN / GTIN 4036976104837
Číslo výrobce 8008130
L-číslo L60160 3617

Popis

Popis:

Tento stahovák se používá hlavně ke stahování pák řízení u osobních a nákladních automobilů
Svorková konzola pevně přitlačí háky za stahovaný díl a zabrání sklouznutí stahováku.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 24 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 15 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 130
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku