Stahovák 3-ramenný 300 x 300 mm

Artiklové číslo: 8007320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8007320
EAN / GTIN 4036976104752
Číslo výrobce 8007320
L-číslo L60160 4706

Popis

Popis:

Velmi pevná konstrukce
Vhodné zejména pro průmysl a pro těžké zemědělské a stavební stroje
Samočinné lisování háků
Možnost dovybavení hydraulickým vřetenem
Možnost použití jako dvou- a tříramenný stahovák.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 32 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 19 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP3
  • Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 300 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1 x 360
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 12
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku